GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮シップベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
注文コード
54317656
品番
650005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。
楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。
スタンダードなデザイン。
磨き仕上げ。
手でひもを揺らして音を出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
サイズ
SS
質量(g)
約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×95×70
仕上
真鍮磨き仕上げ