曜日別特売
650020 真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317674

 

650020 真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317674
650020 真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54317674

真鍮シップベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個付属品取付ビス(3.1×20 2P)注文コード54317674品番650020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。
楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。
スタンダードなデザイン。
磨き仕上げ。
手でひもを揺らして音を出します。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×20 2P)材質真鍮金色サイズM質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×155×140仕上真鍮磨き仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする