ISE30A-C6H-C-MLBY 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30 SMC 54318546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54318546品番ISE30A-C6H-C-MLBY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,850
定格圧力範囲(MPa)(ISE30A)-0.1~1配管形式(C6H)ワンタッチ管継手Φ6mm出力仕様(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力表示単位(M)SI単位固定オプション(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・(B)パネルマウントアダプタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする