曜日別特売
620601 真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318557

 

620601 真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318557
620601 真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318557

真鍮パイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
径(Φmm)19
長さ(mm)450
銀色
内容量1本注文コード54318557品番620601
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。
タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮長さ(mm)450銀色径(Φmm)19肉厚(mm)0.9仕上真鍮クローム仕上げ
注意
※負荷が掛かりすぎますと、パイプが曲がったり、ブラケットまたはソケットごと外れることが考えられますのでお気を付け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする