※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54318591
品番
ISE30A-C6H-D-MBY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,050
この商品は
221
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)
(ISE30A)-0.1~1
配管形式
(C6H)ワンタッチ管継手Φ6mm
出力仕様
(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
表示単位
(M)SI単位固定
オプション
(-)リード線なし・(B)パネルマウントアダプタ
CADデータダウンロード