GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮パイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
径(Φmm)
16
19
16
25
長さ(mm)
450
900
450
色
古色
黒色
アースグレイ
銀色
古色
金色
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54318645
品番
620639
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。
タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
長さ(mm)
450
色
古色
径(Φmm)
16
肉厚(mm)
0.5
仕上
真鍮古色仕上げ
注意
※負荷が掛かりすぎますと、パイプが曲がったり、ブラケットまたはソケットごと外れることが考えられますのでお気を付け下さい。