曜日別特売
750442 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1771 BU LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319704

 

750442 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1771 BU LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319704
750442 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1771 BU LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319704

真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1771 BU LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
古白色
内容量1台注文コード54319704品番750442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライトです。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
大きめのカサと電球のような形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出するスモールサイズのペンダントライト。泡入りガラスが映し出す灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
基本の長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E17 4w)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136古白色高さ(mm)167奥行(mm)136消費電力(W)4口金E17ガラス部泡入りガラス仕上真鍮古白色仕上げ電球の種類LED
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする