750356 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321515

 

750356 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321515
750356 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321515

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台色(本体)古色注文コード54321515品番750356
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス仕上真鍮古色仕上げ色(本体)古色電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする