GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ベル 壁付け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
54321619
品番
650608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
イタリア製のワンランク上の音色を奏でる真鍮製の高級ベルす。涼やかな余韻があります。ワンタッチで壁から取り外すことができる取り付け台つきです。
用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×20 2P)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約1750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×200×195
呼称
190
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。