真鍮ベル 壁付け

真鍮ベル 壁付け - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

イタリア製のワンランク上の音色を奏でる真鍮製の高級ベルす。涼やかな余韻があります。ワンタッチで壁から取り外すことができる取り付け台つきです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×20 2P)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321603650606約1100150×185×185150
16,000
取扱い終了
返品不可
54321619650608約1750180×200×195190
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする