曜日別特売
ISE80-02-B-MK 2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE80 SMC 54326115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54326115品番ISE80-02-B-MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65、RoHS対応。
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。

オプション(K)取扱説明書+校正証明書配管(02)R1/4(M5めねじ付)表示単位(M)SI単位固定出力仕様(B)PNPオープンコレクタ2出力定格圧力範囲(MPa)(ISE80)-0.1~1配管方向(-)背面配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする