ミヤザキ食器
伽羅 リムプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
直径(Φmm)
240
178
215
240
277
高さ(mm)
20
17
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54329346
品番
KY2401
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
20
材質
ボーンチャイナ
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(外径×高さ)(mm)
240×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません