麗白
麗白(リーバイ)白磁 丸ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
直径(Φmm)
96
77
115
137
高さ(mm)
38
32
45
55
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54330816
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
形状
ボウル
直径(Φmm)
96
高さ(mm)
38
材質
陶器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(外径×高さ)(mm)
96×38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません