ローゼンタール
ローゼンタール ジュント プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
19
19
22
寸法(外径×高さ)(mm)
155×160×19
155×160×19
220×221×22
260×270×22
短辺(mm)
155
155
221
260
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54331209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
長辺(mm)
160
短辺(mm)
155
高さ(mm)
19
材質
陶器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(外径×高さ)(mm)
155×160×19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません