曜日別特売
- ローゼンタール ジュント グレー ボウル ローゼンタール 54331428

ローゼンタール ジュント グレー ボウル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
直径(Φmm)80
高さ(mm)25
内容量1枚注文コード54331428品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
直径(Φmm)80高さ(mm)25材質陶器電子レンジ食器洗浄機種類ボウル寸法(外径×高さ)(mm)80×75×25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする