387330 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338839

 

387330 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338839
387330 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338839
387330 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338839
387330 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338839

メタル丼シリーズ 徳利

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズBaby
容量(mL)180
容量1合
内容量1個注文コード54338839品番387330
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000
材質ステンレス(SUS304)つや消しサイズBaby容量(mL)180容量1合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×70×73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする