曜日別特売
387329 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338848

 

387329 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338848
387329 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338848
387329 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338848
387329 メタル丼シリーズ 徳利 カンダ[厨房用品] 54338848

メタル丼シリーズ 徳利

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズJr
容量(mL)270
容量1.5合
内容量1個注文コード54338848品番387329
販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000
材質ステンレス(SUS304)つや消しサイズJr容量(mL)270容量1.5合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×70×73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする