カンダ[厨房用品]
メタル丼シリーズ 徳利
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
レギュラー
Baby
Jr
レギュラー
容量(mL)
360
180
270
360
容量
2合
1合
1.5合
2合
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54338857
品番
387328
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
色
つや消し
サイズ
レギュラー
容量(mL)
360
容量
2合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×70×73