曜日別特売
- モヘヤシール すき間用 モノタロウ 54339128

- モヘヤシール すき間用 モノタロウ 54339128
- モヘヤシール すき間用 モノタロウ 54339128
- モヘヤシール すき間用 モノタロウ 54339128
モノタロウ

モヘヤシール すき間用

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ幅(mm)9
テープ厚さ(mm)9
ゴールド
内容量1巻注文コード54339128品番-
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。

用途すき間用ゴールドテープ幅(mm)9テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)9基材PP粘着剤アクリル系主な用途隙間用
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 役目は果たしましたが、別途両面テープが必要
有限会社久保田オート商会

両面テープの接着力が弱く剥離氏を剥がすと一緒に両面テープも剥がれてしまい、別途両面テープを張る羽目になります。毛足の長さは丁度良いので、役には立ちましたが、付属の両面テープを強力なタイプに変更した方が良いです。

2025-11-05
用途: 玄関扉の風吹き込み防止

両開きのめしあわせの無い扉の為に外気が直接吹き込んでしまう、冬に向けての対策が出来ました

2025-05-12
用途: 古いアルミサッシに
有限会社 若松工務店建設業・工事業

古い住宅・物置小屋等、隙間風もですがカメムシの侵入対策に上下レールに取り付けてみました。効果の程はこれから・・・。

対象商品 : 54339119
2025-08-09
用途: 隙間塞ぎ
株式会社櫻山製作所建設業・工事業

根元がしっかりしていて作業効率がとても使いやすい!

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

自動ドアのしきまに利用しました。毛足の長さも、いい感じです。若干、接着は弱い気もします。

対象商品 : 39432253
2025-01-15
用途: 扉隙間対策
卸売・小売業

扉の隙間を何とかしたく、足の短めで且つ柔らか目その物を見つけて購入しました。助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39432253
2025-03-26
用途: サッシの気密材
有限会社緑屋硝子店建設業・工事業

のり付きが良い 長尺巻きのものがあると良いと思います

2024-12-05
用途: 玄関用ドアの下に
医療・福祉・介護関連業

引き扉なので下にある隙間を埋めるように購入しました。毛のボリュームもあり十分機能してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする