曜日別特売

ステンレス スリム平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード4378注文コード54339934品番A-1446-3-1(#0200) W/2
販売価格(税込)¥9,974
販売価格(税別)
9,067

取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・配電盤・制御盤寸法H1(mm)53寸法H2(mm)18.8寸法H3(mm)8.5寸法L1(mm)88寸法L10(mm)27寸法L2(mm)50.5寸法L3(mm)60寸法L4(mm)11.75寸法L5(mm)22寸法L6(mm)62寸法L7(mm)15寸法L8(mm)12寸法L9(mm)63寸法W1(mm)30寸法W2(mm)19寸法W3(mm)23寸法W4(mm)8寸法W5(mm)24寸法W6(mm)24寸法d(mm)2.3寸法t(mm)2材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット質量(g)234適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げ鏡面バフ研磨0200タキゲンコード4378
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする