用途サーバーラック・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)55寸法H2(mm)21寸法H3(mm)17寸法H4(mm)12.3寸法L1(mm)87.5寸法L10(mm)23.5寸法L2(mm)50.5寸法L3(mm)62.5寸法L4(mm)11.5寸法L6(mm)53寸法L8(mm)12寸法L9(mm)63寸法W1(mm)30寸法W2(mm)19寸法W3(mm)23寸法W4(mm)8寸法W5(mm)23寸法W6(mm)24寸法t(mm)2材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)260表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4154