曜日別特売
A-151R-B-2-1(#400) スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン) 54339977

※寸法図

スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)亜鉛合金(ZDC)注文コード54339977品番A-151R-B-2-1(#400)
販売価格(税込)¥5,891
販売価格(税別)
5,355

防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。

用途
保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
特装車・建機・振動機器
寸法L1(mm)73寸法L2(mm)63寸法W1(mm)92寸法W2(mm)100寸法W3(mm)83材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)710材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード1750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする