曜日別特売
B-1109-4 ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 54340458

B-1109-4 ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 54340458
B-1109-4 ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 54340458

ステンレス フラットトルクヒンジ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H1(mm)7.5
寸法L(mm)30
寸法P1(mm)8
内容量1個注文コード54340458品番B-1109-4
販売価格(税込)¥686
販売価格(税別)
624

ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。

用途
事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
寸法H1(mm)7.5寸法H2(mm)3.1寸法L(mm)30寸法N(mm)4寸法P1(mm)8寸法P2(mm)8寸法P3(mm)20寸法W1(mm)13寸法W2(mm)13寸法X(mm)2.1寸法Y(mm)13.6寸法d(Φmm)3.2寸法t(mm)1.2材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)11使用温度範囲(℃)‐10~+45℃材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13511定格トルク(cN・m)15±33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112442
2023-11-07
用途: ポストの修理
建設業・工事業

ポストのヒンジが壊れ、特殊形状のため困っていましたが、まさに本製品がドンピシャでした。大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 61112415
2023-05-27
用途: 重量のあるハッチの開閉時のテンションとして
飲食業

思いハッチもしっかりと支えてくれるため、急にバタンと閉まる事なく役立っています。

対象商品 : 61112442
2021-02-26
用途: 郵便受け箱の修理

この部品のみの販売はしてないと思って半分諦めてたときにモノタロウさんで発見。
部品は毎日開閉される部分で強度が必要な部分だが、10年近くもったことを考えると強度があり素晴らしい部品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 61112442
2019-04-10
用途: パナソニックの郵便受けの修理に
製造業

こんな小さなトルクヒンジで、あの大きな郵便受けの前扉の重量に負けずに働いてくれるんだと思うと感謝!感謝!です。

1が参考にしています
対象商品 : 61112424
2018-11-14
用途: 機械メンテナンスに使用

機械カバーの開け締めに使用。しかし、開き角度45度では、落ちて閉まった。
もう少し仕様(摩擦トルクとか?)を調べてから、購入しなければならない。
また、ある程度調整出来るものが、あれば購入しようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする