曜日別特売
B-5-2-L 小判型抜差蝶番(L1=38) TAKIGEN(タキゲン) 54340738

小判型抜差蝶番(L1=38)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
左右区別左型
内容量1個注文コード54340738品番B-5-2-L
販売価格(税込)¥178
販売価格(税別)
162
用途計測機器・通信機器寸法D1(Φmm)2.3寸法D2(Φmm)4.4寸法L1(mm)38寸法L2(mm)37寸法W1(mm)38寸法W2(mm)26寸法t(mm)1材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様穴なし質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15左右区別左型表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10029
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする