曜日別特売
FB-744-0 コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 54341964

FB-744-0 コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 54341964
FB-744-0 コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 54341964

コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P2(mm)14
寸法P1(mm)48
質量(g)400
内容量1個注文コード54341964品番FB-744-0
販売価格(税込)¥1,896
販売価格(税別)
1,724

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。
せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。
左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫寸法H1(mm)51寸法H2(mm)44寸法H3(mm)14.5寸法L1(mm)184寸法L2(mm)122寸法P1(mm)48寸法P2(mm)14寸法P3(mm)30寸法P4(mm)30寸法P5(mm)35寸法P6(mm)2寸法S(mm)9寸法W1(mm)34寸法W2(mm)33寸法d1(Φmm)6.5寸法d3(Φmm)6.5×14.5寸法t1(mm)16寸法t2(mm)12材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂質量(g)400表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61529
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62820153
2019-08-21
用途: 機械のメンテナンス
有限会社マルイチ商会サービス業

低価格でしっかりしたものでした。発送対応も迅速でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする