TAKIGEN(タキゲン)
コーナーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
付属品
付属品:スペーサー(4個)
スペーサー(4個)
付属品:スペーサー(4個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54341989
品番
FB-931-L
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
開閉するとせり上がるカム内蔵
取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付
はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。
右型
用途
冷凍冷蔵庫
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
付属品:スペーサー(4個)
質量(g)
780
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
61107