ITV2030-143N 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54343256

 

ITV2030-143N 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54343256
ITV2030-143N 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54343256

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズITV2030-143N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は接続口径・電源電圧・入力信号など288種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(3)3/8
電源電圧(V)
(0)DC24±10%
入力信号
(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)
注文コード
54343256
品番
ITV2030-143N
参考基準価格(税別)¥54,730販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号
(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)
ねじの種類
(-)Rc
接続口径
(3)3/8
電源電圧(V)
(0)DC24±10%
圧力レンジ(MPa)
(3)0.5
モニター出力
(4)アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
表示単位
(-)Mpa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする