曜日別特売
ITV2030-CC2BL 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344464

 

ITV2030-CC2BL 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344464
ITV2030-CC2BL 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344464

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は接続口径・電源電圧・入力信号など288種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(2)1/4
電源電圧(V)
(0)DC24±10%
入力信号
(CC)CC-Link
注文コード
54344464
品番
ITV2030-CC2BL
参考基準価格(税別)¥84,590販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号
(CC)CC-Link
ケーブルコネクタ
(L)ライトアングル型3m
ねじの種類
(-)Rc
ブラケット
(B)フラットブラケット
接続口径
(2)1/4
電源電圧(V)
(0)DC24±10%
圧力レンジ(MPa)
(3)0.5
表示単位
(-)MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする