DENSAN(デンサン/ジェフコム)
木工ドリル(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
12
15
18
全長(mm)
250
250
300
310
溝長(mm)
180
180
230
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54345008
品番
DG-12LS
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
全長(mm)
250
タイプ
六角シャンク
溝長(mm)
180
刃径(Φmm)
12
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
6.35
注意
※インパクトドライバー(18V以上推奨)