ITV2050-12N2CS 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54346074

 

ITV2050-12N2CS 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54346074
ITV2050-12N2CS 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54346074

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズITV2050-12N2CS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は接続口径・電源電圧・入力信号など310種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(2)1/4
電源電圧(V)
(0)DC24±10%
入力信号
(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)
注文コード
54346074
品番
ITV2050-12N2CS
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号
(1)電流形DC0~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(S)ストレート型3m
ねじの種類
(N)NPT
ブラケット
(C)L形ブラケット
接続口径
(2)1/4
電源電圧(V)
(0)DC24±10%
圧力レンジ(MPa)
(5)0.9
モニター出力
(2)スイッチ出力・NPN出力
表示単位
(-)MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする