曜日別特売
JW-623 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ おたふく手袋 54347205

JW-623 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ おたふく手袋 54347205
JW-623 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ おたふく手袋 54347205

BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ

(59件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
カチオングレー×ブラック
内容量1枚注文コード54347205品番JW-623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。

用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネスカチオングレー×ブラックサイズS適応胸囲(cm)80~88仕様両脇メッシュタイプ質量(g)110混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100肩幅(cm)-袖丈(cm)59着丈(cm)63機能コンプレッション、BTパワーストレッチ、吸汗速乾、UVカット、接触冷感、スピード消臭適応身長(cm)155~165生地特殊ポリエステル繊維CROSS COOLRoHS指令(10物質対応)対応ポケット無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 測量作業
畠中登記測量事務所その他業種

いままではTシャツに長袖シャツを重ねて空調服を着ていましたが、Tシャツが汗でべとべとなり、あまり涼しさを感じられずにいました。
新たに空調服を購入した時に一緒にこれを購入しました。汗はかきますが、Tシャツのようにべとべとにならずさらっとした感じで良いように思えます。
ただ着るときにキツキツで、もう少し柔らかい素材がいいように思います。

対象商品 : 18801117
2025-08-26
用途: 社服の下にきる肌着代わりに
運輸・通信業

夏の暑い時汗をかいた後風があたると寒い位に冷たく感じる
のが良くて再購入です

2024-10-08
用途: 空調服の下に
有限会社若電建設業・工事業

夏場現場作業の時、空調服の下に利用しています。
汗をかいても早く乾きます。
暑い時に現場のエアコンの前に行きますが、寒くなる位になります。
私の腕が短いのか袖が長いのか多少余ります。

対象商品 : 18801099
2024-06-19
用途: 夏の炎天下での軽作業

最初こそ密着することに違和感がありましたが作業終わってみれば直接日差しに当たらなかったので半袖より過ごしやすかったかも。更に発汗+風で結構いい感じです。肌触りも良好、結構気に入っておりリピート購入しました。

対象商品 : 24345405
2024-05-07
用途: 現場作業、機械メンテナンス
その他業種

総じて良品だと思います。
接触冷感の効果も感じ易くそれなりに暑さ対策にはなります。2着のローテーションで1年半着用しても耐久性は問題なし。強いて言えば消臭テープの縫込み辺りがほつれやすい?かもしれませんが、気にはならない程度です。

対象商品 : 18801083
2023-06-05
用途: 圧送作業
肥後生コンサービス株式会社建設業・工事業

毎年購入しております。社員全員が大満足しております!

対象商品 : 18801108
2023-08-05
用途: 除草作業
平設計建設業・工事業

着た感じ、サイズが小さ目に感じるので、
普段着ているサイズよりもワンサイズ大きめがお勧めかも…

対象商品 : 18801187
2022-12-01
用途: 日常の生活

現場での作業においてこれを着ているときとそうでないときで発汗した際の後の不快感が全然違います。体温管理の為に購入しましたが汗のにおいも気にならないし体にピタッとする感触も最高です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする