IZS41-1120-06B イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC 54363041

イオナイザ(バータイプ) IZS41

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バー全長(mm)1120種類【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジ注文コード54363041品番IZS41-1120-06B
参考基準価格(税別)¥132,880販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。

バー全長(mm)1120種類【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-)NPN電源コード(m)(-)3内蔵ワンタッチ管継手種類(06)Φ6ワンタッチ管継手ブラケット(B)ブラケット付センサータイプ(-)内蔵センサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする