曜日別特売
KGS10-02S-X39 六角穴付ハーフユニオン KGS10 SMC 54373225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ハーフユニオン KGS10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ1/4
内容量1袋(2個)注文コード54373225品番KGS10-02S-X39
参考基準価格(税別)¥10,380販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
ボディ内部の六角穴を
六角レンチで締付ける
狭いスペース用のハー
フユニオン。
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする