曜日別特売
KGU10-12-X39 ユニオンワイ KGU10 SMC 54373541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンワイ KGU10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
適合チューブ外径(Φmm)
10、12
注文コード
54373541
品番
KGU10-12-X39
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
同一方向のチューブ
同士の分岐接続に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)
10、12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする