曜日別特売
KGUD04-02-X94 異径ダブルユニオンワイ KGUD0 SMC 54373566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ダブルユニオンワイ KGUD0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1袋(2個)注文コード54373566品番KGUD04-02-X94
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
めねじ部からの同一
方向の4分岐配管に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする