商品レビューを投稿する内容量1個コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード54421787品番LEFB32T-1000-R5
参考基準価格(税別)¥109,070販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など157種類から選べます他の種類を見る LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ