TGV 1.25Y-3W 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 54437137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65透明注文コード54437137品番TGV 1.25Y-3W
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9803,998
適応ねじ径M3電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65透明寸法d2(Φmm)3.7幅(mm)7.7全長(mm)19.5寸法D(Φmm)3.2適合手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11トラスコ品番168-6361種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法F(mm)5.6電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 電源器接続
北海工房建設業・工事業

屋内演出照明工事等でLED電源器への接続に使用してます。
Y型の方が使い勝手いいです。

対象商品 : 45325095
2022-02-05
用途: 電装部品の補修

地元の量販店に売ってなくて、非常にモノタロウさんを、重宝してます。

対象商品 : 45325104
2020-01-14
用途: 機器に配線接続
運輸・通信業

この価格でこの数量、最高ですね。使いかっても申し分なし!

対象商品 : 45325104
2017-07-13
用途: 通信ケーブル接続時

高品質で圧着し易い。絶縁閉端子用の工具(P-736 CE1)で圧着しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする