曜日別特売
TGV 2Y-4N 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ 54437374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVTGV 2Y-4N

(4件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は電線抱合範囲・寸法d2・内容量など105種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
1.04~2.63
寸法d2(Φmm)
4.3
注文コード
54437374
品番
TGV 2Y-4N
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
適応ねじ径
M4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
1.04~2.63
色
透明
寸法d2(Φmm)
4.3
幅(mm)
6.4
全長(mm)
21.5
寸法D(Φmm)
3.9
適合
手動工具/NH12、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 12、N3 12
トラスコ品番
168-6135
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
端子形状
先開形
寸法F(mm)
6.6
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 電源器接続
北海工房 様(建設業・工事業)

屋内演出照明工事等でLED電源器への接続に使用してます。
Y型の方が使い勝手いいです。

対象商品 : 45325095
2022-02-05
用途: 電装部品の補修

地元の量販店に売ってなくて、非常にモノタロウさんを、重宝してます。

対象商品 : 45325104
2020-01-14
用途: 機器に配線接続
運輸・通信業

この価格でこの数量、最高ですね。使いかっても申し分なし!

対象商品 : 45325104
2017-07-13
用途: 通信ケーブル接続時

高品質で圧着し易い。絶縁閉端子用の工具(P-736 CE1)で圧着しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする