曜日別特売
SC-100-SB Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 54438029

 

SC-100-SB Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 54438029
SC-100-SB Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 54438029
SC-100-SB Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 54438029
SC-100-SB Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 54438029
SC-100-SB Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 54438029
SC-100-SB Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 54438029

Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セピアブラウン
内容量1個注文コード54438029品番SC-100-SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。
バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。
内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。
建具(戸・枠)への加工が不要!
やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト!
現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ!
強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単!
左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!

用途室内ドア:引戸用セピアブラウン質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
注意
※開閉試験20万回クリア(メーカー社内試験による)
※万が一に備えて、ビス止め取付にも対応可能です(ビスは付属しておりません)。
※一般住宅の戸車付きの木製引戸に使用可能です。
※引っ掛かりがあったりスムーズに開け閉めできない戸の場合、正常に作動しないことがあります。
※戸の開閉走行時に必要な力の目安:0.7kgf以下。
※本品を取付ける前よりも、戸を開けるのが多少重たくなります。
※浴室には設置しないでください。劣化を早める原因となります。
※取付には、上枠の残り寸法が、戸の表面から18mm以上必要です。
※取付け時に、+ドライバーが必要です。
※使用不可タイプの引き戸:引き分け戸、引込み戸、吊り戸

商品説明動画

室内ドア用 ソフトクローザードア音ケア 紹介動画
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 自宅リビングの引き戸に取付
株式会社天野本店建設業・工事業

自宅リビングの引き戸を飼い猫が開けるスキルを身につけたため、この商品を取り付けました。
DIY感覚で取付は30分程度で終了しました。
取付については、建具の取付面清掃とレールと戸車の清掃は必須です。
付属の両面テープはかなり強力です。貼付け面の脱脂清掃をやった方がいいです。
使った感じは、他の方が記述しているとおり開き初めに少し力がいりますが、当方にとってはとてもいい感じです。
閉めるときもソフトクローズが強力に効いてくれます。
あとは耐久性だと思いますが、価格がお手頃なので壊れたら再購入しようと思います。

対象商品 : 54438029
2025-02-05
用途: 脱衣室の引き戸
電気・ガス・熱供給・水道業

説明書もわかりやすく簡単に取付出来た。
きっちり閉まるので女性も安心です。

対象商品 : 54438013
2025-01-14
用途: 事務所の引き戸に使用した
トータル ハウス リノベーション建設業・工事業

思いの外、安価でとても良いものでした。
コンパクトで取り付け易く、更に良かった。
追加ネジが付いて入ればもっと良いと思います。

対象商品 : 54438029
2025-03-03
用途: 引戸の開閉
その他業種

とても便利に使用していたのですが、設置から約5か月で壊れてしまいました。

対象商品 : 54438038
2023-03-26
用途: 洗面所の引き戸のクローザーとして

両面テープで取り付けができます。使用上問題の無い強度はあります。
両面テープ張り付け面は十分な脱脂(アルコール等での清掃)が必用です。(強度アップのため)
軽い扉では問題ないようですが、重い扉では事前に扉の動きの調整を行う必要がありそうです。引っ掛かりなく動くよう扉の上下にあるキャスター/押さえローラーの高さ調整、可動部へのシリコングリス等の給油が必要になります。(扉が引っ掛かり無く動くための対応)
個人的には扉の重さでなく動作時の可動時重量で選択できる製品群になってもらうと使用範囲が広がると思います。
閉まっている状態から開くときに少し力が必要になります。スプリングの力とグリスの抵抗かと思います。グリス抵抗については改善してほしい内容です。(気になる場合はシリコングリスと摺動部に塗布すると少し良くなります)

対象商品 : 54438029
2023-04-05
用途: 自宅引き戸用
建設業・工事業

説明通りに簡単に取付、及び閉める時の静かさ最高です。
両面テープだけだと、少し不安で、ビスで固定しました。
他の引き戸も取付予定です。

対象商品 : 54438029
2023-03-03
用途: 引き戸にて
有限会社渡辺設備建設業・工事業

取付も簡単でした。ゆっくり閉まり、とても満足です。他の引き戸も検討中です。

対象商品 : 54438029
2023-05-11
用途: 自宅引き戸用
建設業・工事業

静かに閉まり満足ですが、両面テープだけですと1か月ぐらいで、剥がれました。
取付時は、拭き掃除をしたのですが、再度取付時は、脱脂をして取り付けましたが、次回取れたら、ビス固定かな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする