SPG(サヌキ)
MWフラッシュ棚受(重量用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ナチュラルブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
54438555
品番
LA-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途
サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。
材質
本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
色
ブラック
棚受け金具
棚柱用