用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適セット内容棚柱(化粧カバー付)LA-502 L=1820 (4本、4枚)/ 棚受LA-512(24個)/ エンドキャップLA-522(8個)/ ビス(48本)材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー色ホワイト材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820アズワン品番64-5240-87材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)