曜日別特売
LY-837B カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 54443349

 

LY-837B カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 54443349
LY-837B カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 54443349

カウンターブラケット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2本)安全荷重(kg)80/本注文コード54443349品番LY-837B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。

用途
キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)安全荷重(kg)80/本幅(mm)50長さB(mm)(天板側)500長さA(mm)(壁側)250棚受け金具L型棚受け
注意
※安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54443315
2023-12-06
用途: 店舗のカウンタ‐受けブラケット
株式会社大井工務店建設業・工事業

価格、デザイン、納期全て満足です。
今後も購入したいと思えるショップです。

対象商品 : 74045283
2022-08-04
用途: 喫茶店の客席カウンターのブラケット
卸売・小売業

荷重に十分耐えられ、デザインもシンプルで目立たないのがいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 74045274
2022-03-02
用途: ローキャビネットを壁に浮かせ付ける
その他業種

安全荷重80kgとてもしっかり作りで2個でローキャビネットを壁に浮かせとりつけられました。シンプルな形状なので目立たないのが良い。A△zonや楽☆よりも安く購入出来ました。

4が参考にしています
対象商品 : 74045274
2022-02-03
用途: カウンター受
功・建

仕上がりも良く、精度も良かったです。
お客様にも満足いただけました。

1が参考にしています
対象商品 : 54443333
2021-12-02
用途: 棚の固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインもシンプルで強度もしっかりしていたので満足しています。

1が参考にしています
2021-03-24
用途: カウンター受け
NINE

重量のあるカウンターに使ったのですが、サイズもたくさんあり丈夫でしっかりしているので良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 74045274
2020-05-18
用途: カウンター天板取付

強度重視で選定しました。予想とおり問題なく取付できました。

1が参考にしています
対象商品 : 74045326
2019-07-25
用途: シンクの支えに使用した
その他業種

しっかりしており、十分機能をはたしそう。
デザインもシンプルで会わせやすい。
このサイズが最大だったので、もう50mm大きいサイズがあるとよいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする