曜日別特売
SCB-HBF-M5X8 SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中) 54443857

SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びM5
首下長(mm)8
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1本注文コード54443857品番SCB-HBF-M5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。
潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。
表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。
焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。
メンテナンス時の作業時間が短縮できます。
繰り返し使用することができます。
高温環境下(300℃)でも性能を維持します。

用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316Lねじの呼びM5種別全ネジ首下長(mm)8ねじピッチ(mm)0.8六角対辺(mm)8表面処理プラズマ表面硬化処理頭部高さ(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4063:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする