曜日別特売
JK5000 エコノミー型自動梱包機 ストラパック 54486015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミー型自動梱包機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード54486015品番JK5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。

用途梱包作業にテーブル高さ(mm)810梱包物最大寸法(mm)幅620×高さ480寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600バンド幅(mm)12使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419
注意
※エコノミータイプですで推奨梱包数は100となっております。PPバンドは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54486015JK500054486006JK5000JK5000 エコノミー型自動梱包機 ストラパック 54486006エコノミー型自動梱包機ストラパック1台
599,800
税込659,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする