曜日別特売
GBH18V-26DH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 54486679

 

GBH18V-26DH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 54486679
GBH18V-26DH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 54486679
GBH18V-26DH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 54486679
GBH18V-26DH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 54486679

コードレスハンマードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード54486679品番GBH18V-26DH
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。
2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。
キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。
大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。

用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業穴あけ能力(mm) コンクリート4~26穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13シャンク形状SDSプラスシャンク付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ(210mm)、マシンクロス質量(kg)2.6(バッテリー含まず)回転数(min-1[r.p.m])0~980バッテリー電圧(V)18作業範囲8~16(ハンマードリルビット使用時)打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350
注意
※バッテリーと充電器は含まれていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする