CA753-000X-MB コンドル 客室カート CONDOR(山崎産業) 54486968

CA753-000X-MB コンドル 客室カート CONDOR(山崎産業) 54486968
CA753-000X-MB コンドル 客室カート CONDOR(山崎産業) 54486968

コンドル 客室カート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54486968品番CA753-000X-MB
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

客室や廊下など、狭い場所でも作業がしやすい幅500mmのスリムなデザイン。
付属のソフトカバーを取り付けると内装を傷つけにくくなります。

付属品ソフトカバー材質スチールパイプクロームメッキタイプフレーム(ソフトカバー付)耐荷重(kg)40キャスター径(Φmm)100アズワン品番64-5103-37収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×1050×920荷台寸法(奥行)(mm)1050使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1050×920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする