※使用例
CONDOR(山崎産業)
プロテック ショルダーバッグ15T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
クリア
注文コード
54487029
品番
FU751-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水性に優れたショルダーバッグ。
水に濡れた清掃アイテムも収納できます。
シームレス加工で防水性を高めました。
ネームプレートホルダー付。
材質
PVC(基布ポリエステル)
色
クリア
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×280×340
繰り返し・詰め替え
対応