DXP-S86A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 54487284

DXP-S86A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 54487284
DXP-S86A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 54487284
DXP-S86A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 54487284
DXP-S86A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 54487284
DXP-S86A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 54487284
DXP-S86A 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション 54487284

四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.55~0.86
質量(kg)11.4
最大使用荷重(kg)100
内容量1台注文コード54487284品番DXP-S86A
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。
伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。
両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。

用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。天板高さ(m)0.55~0.86収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×170×1045質量(kg)11.4最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品材質アルミ、アルマイト処理(支柱)天場寸法(mm)昇降面:[外側/内側]280/270、長さ:930~1500設置寸法・奥行(mm)1372~2131設置寸法・幅(mm)昇降面:387~443アズワン品番64-6729-90収納寸法・幅(mm)390収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1045
関連資料:図面(0.18MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

【PiCa公式】四脚アジャスト式足場台 上部操作式 DXP スタッピー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする