曜日別特売
LEHZ20K2-10 電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC 54490484

電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし注文コード54490484品番LEHZ20K2-10
参考基準価格(税別)¥49,940販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

爪数2爪ボディサイズ20mmストローク(mm)10コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータケーブル取出方向(-) 基本形モータサイズ(-) 基本形フィンガオプション(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする