曜日別特売
3605T4 605 WSA マリングリース ORAPI 54492035

605 WSA マリングリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(200g)注文コード54492035品番3605T4
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品

用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする